Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 45X45 D12.5 D18 ESD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_37875.TIF
MT_37875.TIF
MT_37440.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548797
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe mit Loch 45x45, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
45x45
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
45 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.00576 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,14*
€ 34,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,59*
€ 34,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,04*
€ 30,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,89*
€ 29,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,10*
€ 28,68
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,58*
€ 28,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,77*
€ 23,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.