Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 90X90,ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_37883.TIF
MT_37883.TIF
MT_37516.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548761
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 90x90, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
90x90
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
45 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.02747 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,71*
€ 141,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,91*
€ 130,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,63*
€ 125,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 103,40*
€ 123,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.