Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 40X40L,ESD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_35749.TIF
MT_35749.TIF
MT_37490.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548747
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Abdeckkappe 40x40, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
40x40
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
40 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.0055 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,26*
€ 27,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,79*
€ 27,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,98*
€ 24,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,78*
€ 23,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,25*
€ 22,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,81*
€ 22,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.