Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUNDSCHRAUBE M8X18-SW13-TX40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_20780.EPS
MT_20780.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842541246
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842541246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundschraube
bundschraube m8
bosch rexroth bundschraube
Bundschraube M8x18-SW13-T40
  • Schnelle und einfache Montage
  • Hohe Kraftübertragung über den breiten Flansch
  • Bundschraube mit Multifunktionskopf, damit Verschraubung mit Ring-/Maulschlüssel (SW 13) oder Torx-Schraubendreher (T40) möglich
  • Maschinelle Verschraubung möglich
  • Vorzugsweise für die Befestigung von Winkeln einzusetzen
  • ESD-fähig
  • Mit Polyfleck zur sicheren Mitnahme der Hammermutter
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
18 mm
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Verpflichtendes Zubehör:
Hammermutter
ESD:
ja
Gewicht:
0.018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,00*
€ 98,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.