Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDKAPPE FIFO RIGHT SMALL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_12539.TIF
MT_12539.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842539895
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842539895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Endkappe rechts, klein
  • Befestigung der Führungsschiene am Boden mittels Klebestreifen und zusätzlicher Verschraubung der Endkappen (bei Bedarf)
  • Adapter für die Verbindung zweier Führungsschienen oder einer Führungsschiene mit einem Profil 30x30
  • Große Endkappen für die Integration eines Profils 30x30 für den Aufbau von Regalsystemen, Infotafeln und Höhenbeschränkungen. Der Aufbau kann auf Grund der abgeflachten Führungsschienen mit einem Profil der Breite 45 erfolgen.
  • Farbe Führungsschiene: Gelb
  • Farbe Endkappe: Schwarz
Weitere Informationen:
Packeinheit:
10
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,55*
€ 252,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,00*
€ 251,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,45*
€ 244,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,41*
€ 223,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,24*
€ 200,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.