Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFOTAFEL 2XA4 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_00121498.TIF
MT_00121498.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537870
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Infotafeln 2xA4 ESD
  • Für die Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz, Materialwagen oder Supermarktregal
  • Hohe Stabilität
  • In Hoch- und Querformat montierbar
  • Infotafel A4: Einseitige Ausführung
  • Infotafel 2xA4 plus: Zweiseitige Ausführung mit 4-fach-Ringmechanik DIN A4; Steckplätze für Hinweis-Boards
  • Infotafel 2xA4 EU: Zweiseitige Ausführung mit 4-fach-Ringmechanik DIN A4
  • Infotafel 2xA4 US: Zweiseitige Ausführung mit 3-fach-Ringmechanik Letter
  • ESD-Ausführung für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (10er-Nut), neutraler selbstklebe
Verpflichtendes Zubehör:
Klarsichthülle
ESD:
ja
Gewicht:
3.288 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.