Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERMUTTER 8 M5


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34342.TIF
MT_34342.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842536601
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
Nutensteine
bosch rexroth nutenstein 8mm m5
hammerkopfmutter m5
Hammermutter Nut 8 mm Edelstahl M5
  • Standardelement zur sicheren und leitfähigen Verbindung
  • Anschlag für korrekte Positionierung in Profilnut
  • Hammermutter aus Edelstahl z. B. für Anwendungen im Außenbereich oder im Reinraum
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Isolierkappe zur Entkopplung von direkt geerdeten Bauteilen; zur Verwendung mit Hammermuttern für Nut 8 mm in einer Nut 10 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5
Packeinheit:
100
Verpflichtendes Zubehör:
Isolierkappe
ESD:
ja
Profilnut:
8
Nutauszugskraft max [Fmax]:
4000 N
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: boschrexroth hammerkopfmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,837* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 35,033*
€ 41,68927
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,783*
€ 41,39177
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 32,883*
€ 39,13077
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 30,80*
€ 36,652
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.