Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATTE 60X60 8N M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34424.TIF
MT_34424.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842536566
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536566
EAN/GTIN:
     k.A.
Platte 60x60 8N
  • Zur Befestigung von Gelenkfüßen in Profilen ohne zentralen Kernzug
  • Zur Verwendung als End- oder T-Verbinder
  • Profilbearbeitung: Gewindeschneiden im Profilkernzug
Weitere Informationen:
Abmessung [L2]:
60 mm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Abmessung [L1]:
60 mm
Abmessung [L3]:
11 mm
Gewindegröße:
M12
Kraft F:
10000 N
ESD:
ja
Abmessung [l1]:
30 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.126 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.