Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENWINKEL 8 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34356.TIF
MT_34356.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535577
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
Verbindungselemente Struktursystem
Innenwinkel R, N8/8
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Für elegante und montagefreundliche Profilverbindungen
  • Besonders geeignet zum Aufbau von Rahmen für Türen, Schutzgitter oder Trennwände
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
50 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
ESD:
ja
Profilnut:
8
Gewicht:
0.0287 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,70*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,647*
€ 7,90993
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,627*
€ 6,69613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.