Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERMUTTER 10 M6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34342.TIF
MT_34342.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842530285
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
Nutensteine
rexroth nutenstein 10mm m6
hammerkopfmutter m6
Hammermutter Nut 10 mm Stahl; verzinkt M6
  • Standardelement zur sicheren und leitfähigen Verbindung
  • Anschlag für korrekte Positionierung in Profilnut
  • Hammermutter aus Edelstahl z. B. für Anwendungen im Außenbereich oder im Reinraum
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Isolierkappe zur Entkopplung von direkt geerdeten Bauteilen; zur Verwendung mit Hammermuttern für Nut 8 mm in einer Nut 10 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Packeinheit:
100
Verpflichtendes Zubehör:
Isolierkappe
ESD:
ja
Nutauszugskraft min [Fmin]:
6000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.006968 kg
Weitere Suchbegriffe: boschrexroth hammerkopfmutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,09*
€ 16,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,81*
€ 0,96
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,74*
€ 0,88
pro Beutel
ab 600 Beutel
€ 0,71*
€ 0,84
pro Beutel
ab 1200 Beutel
€ 0,70*
€ 0,83
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,57*
€ 0,68
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.