Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 M8 SUSPENDED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34351.TIF
MT_34351.TIF
MT_39934.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842529300
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842529300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder N10 Stahl, verzinkt M8
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
5.3 mm
Länge [l]:
20 mm
Einschwenkbar:
ja
ESD:
ja
Abmessung h1:
1.5 mm
Nutauszugskraft min [Fmin]:
8000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.00774 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,313*
€ 2,75247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,103*
€ 2,50257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.