Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 45X45 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34368.TIF
MT_34368.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523561
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
profilsystem-befestigungswinkel rex...
Winkel 45x45 Set (Standard)
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Nutenstein abgesetzt zur außermittigen Positionierung des Winkels 45x45
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
60 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Winkel (Standard)
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Empfohlenes Zubehör:
Nutenstein abgesetzt | Abdeckkappe Winkel 45x45, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 45x45, schwarz
ESD:
ja
Abmessungen:
45x45
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
160 Nm
Gewicht:
0.107 kg
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.