Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 30X30 8/8 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34360.TIF
MT_34360.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523528
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
profilsystem-befestigungswinkel rex...
Winkel 30x30 Set (Standard) N8/8
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächstgrößeren Nut
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
25 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Winkel (Standard)
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Empfohlenes Zubehör:
Zwischenstück für Nut 10 mm | Abdeckkappe Winkel 30x30, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 30x30, schwarz
ESD:
ja
Abmessungen:
30x30
Profilnut:
8
Biegemoment 2:
75 Nm
Gewicht:
0.038 kg
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.