Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL R40X43 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34377.TIF
MT_34377.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842518424
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842518424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
Verbindungselemente Struktursystem
Winkel R40x43 Set (Standard)
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Für die Verbindung von Profilen unter beliebigem Winkel
  • Keine Störkanten durch Winkelrundung
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Winkel (Standard)
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Packeinheit:
100
ESD:
ja
Profilnut:
10
Gewicht:
0.166 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.