Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8953
>
weitere Artikel
>
Artikel
MBUS-Gateway (Modbus-TCP) - MG80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C8953-1506108
Hersteller:
Janitza
Herst.-Nr.:
1506108
EAN/GTIN:
k.A.
MD05
Suchbegriffe:
ethernet
gridvis
einbindung
iec6115
Kommunikationsschnittstelle für die Einbindung vonVerbrauchszählern in die GridVis®; Anbindung auf Steuerungsebene,Standard nach IEC6115, Versorgungsspannung: 24 V DC+/- 5%; M-Bus nach EN 13757-2;Ethernet 100 MBit, RJ45 Buchse, geschirmt; LeistungsfähigeTreiber zum Anschluss von bis zu 80 Standardlasten; Sehrkompakte Bauform (B x H x T in mm) 35 x 89 x 58; Platzbedarf2TE Breite für Hutschienen-Montage DIN Schiene 35 mm;Galvanische Trennung von M-Bus und RJ45
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8953
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hutschiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 842,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,41*
€ 1.002,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,47*
€ 993,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,19*
€ 954,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,95*
€ 931,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,64*
€ 900,40
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.