Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 180x220 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 180x220 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 180x220 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953846404
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953846404
EAN/GTIN:
     5701953846404
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSDI; feuerverzinkt (tzn); 180x220; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
180x220 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
180
Abmessung 2:
220
A:
180 mm
B:
220 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
40 mm
Vollausn.Anzahl NT:
20 mm
Teilausn.Anzahl HT:
20 mm
Teilausn.Anzahl NT:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2313/061/ 180/ 220/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSDI, SIMPSON Balkenschuhe BSDI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,8575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,42*
€ 305,1398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,48*
€ 300,4512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,75*
€ 282,9225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,08*
€ 273,7952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,15*
€ 258,4085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.