Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Passverbinder ETB ETB160-B 160 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Passverbinder ETB ETB160-B 160 HP
SIMPSON Passverbinder ETB ETB160-B 160 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953362911
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362911
EAN/GTIN:
     5701953362911
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
SIMPSON Passverbinder ETB; ETB160-B; 160; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
160 HP
Material/Güte:
Al
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
160
A:
166 mm
B:
60 mm
C:
95 mm
D:
130 mm
T:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2490/000/ 160/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Passverbinder, SIMPSON Passverbinder, ETB160-B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,5376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,40*
€ 744,226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 614,96*
€ 731,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,15*
€ 693,9485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,41*
€ 681,1679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 563,44*
€ 670,4936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.