Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3554990 Herst.-Nr.: 5701953362904 EAN/GTIN: 5701953362904 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Passverbinder ETB; ETB120-B; 120; HP 25 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 120 HP | Material/Güte: | Al | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 25 Stück | Abmessung 1: | 120 | A: | 121 mm | B: | 60 mm | C: | 85 mm | D: | 95 mm | T: | 10 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/2490/000/ 120/ / /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BMF Passverbinder, SIMPSON Passverbinder, ETB120-B |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,918* | € 29,058* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 502,70* | € 555,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 503,4125* | € 555,5325* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 544,41* | € 599,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 589,6475* | € 655,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 726,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|