Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206625 tzn 60x60x25 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206625 tzn 60x60x25 HP
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206625 tzn 60x60x25 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953362294
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362294
EAN/GTIN:
     5701953362294
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm; ANPS206625; feuerverzinkt (tzn); 60x60x25; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x60x25 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
60
Abmessung 3:
25
A:
60 mm
B:
60 mm
T:
2,0 mm
C:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2420/061/ 60/ 60/ 25/01
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF Winkelverbinder, SIMPSON Winkelverbinder, Winkelverbinder, ANPS, B300050, ANPS206625
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4697*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.