Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204425 tzn 40x40x25 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204425 tzn 40x40x25 HP
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204425 tzn 40x40x25 HP
Artikel-Nr.:
     223-8283450
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362270
EAN/GTIN:
     5701953362270
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm; ANPS204425; feuerverzinkt (tzn); 40x40x25; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40x40x25 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
40
Abmessung 3:
25
A:
40 mm
B:
40 mm
T:
2,0 mm
C:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2420/061/ 40/ 40/ 25/01
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 40x40x25, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF Winkelverbinder, SIMPSON Winkelverbinder, Winkelverbinder, ANPS, B300012, ANPS204425
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4706*
€ 0,6006*
1 Tag
996
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,85*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 70,04*
€ 90,69*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 78,79*
€ 97,38*
5 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.