Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/120/240 tzn 120x240x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/120/240 tzn 120x240x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/120/240 tzn 120x240x2 HP
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5701953361860
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953361860
EAN/GTIN:
     5701953361860
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/120/240; feuerverzinkt (tzn); 120x240x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120x240x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
120
Abmessung 2:
240
Abmessung 3:
2
A:
120 mm
B:
240 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 120/ 240/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B206000, NP20/120/240
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
370
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,428*
€ 49,388*
2 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 8,50*
ab € 44,83*
€ 55,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 44,43*
€ 56,32*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 60,82*
1 Tag
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 63,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 49,388*
€ 58,772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,428*
€ 52,869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.469,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.