Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochblechstreifen NP20/200/1200-B tzn 200x1200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON NP Lochblechstreifen NP20/200/1200-B tzn 200x1200x2 HP
SIMPSON NP Lochblechstreifen NP20/200/1200-B tzn 200x1200x2 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953361686
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953361686
EAN/GTIN:
     5701953361686
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochblechstreifen; NP20/200/1200-B; feuerverzinkt (tzn); 200x1200x2
Weitere Informationen:
Variante:
200x1200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Abmessung 1:
200
Abmessung 2:
1200
Abmessung 3:
2
A:
200 mm
B:
1200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2379/061/ 200/ 1200/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, BMF, SIMPSON, B202002, NP20/200/1200-B
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4279*
€ 21,9292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8078*
€ 21,19128
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,8077*
€ 21,19116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6976*
€ 19,87014
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,6975*
€ 19,87003
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,6974*
€ 19,86991
pro Stück
ab 35 Stück
€ 16,6973*
€ 19,86979
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,6972*
€ 19,86967
pro Stück
ab 45 Stück
€ 16,6971*
€ 19,86955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,72*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,39*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.