Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABL100 ABL10014G-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ABL100 ABL10014G-B tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder ABL100 ABL10014G-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5701953360887
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360887
EAN/GTIN:
     5701953360887
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABL100; ABL10014G-B; feuerverzinkt (tzn); HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
A:
100 mm
B:
75 mm
T:
8 mm
C:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2363/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel 100x75, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF, SIMPSON, B100308, ABL10014G-B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
260
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,5065*
€ 209,2065*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,5175*
€ 234,30*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 240,91*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 230,08*
€ 270,54*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 209,2065*
€ 248,9557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,5065*
€ 233,8427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5.230,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.