Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416 tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953360566
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360566
EAN/GTIN:
     5701953360566
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
SIMPSON Winkelverbinder AJ 99416; feuerverzinkt (tzn); HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
A:
164 mm
B:
84 mm
T:
4,0 mm
C:
100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2479/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, AJ 99416
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,328*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,538*
€ 6,59022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,198*
€ 6,18562
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,328*
€ 5,15032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.