Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416 tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953360559
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360559
EAN/GTIN:
     5701953360559
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AJ 80416; feuerverzinkt (tzn); HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
A:
164 mm
B:
84 mm
T:
4,0 mm
C:
80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2478/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel, BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, AJ 80416
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6378*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,4286*
€ 5,27003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4078*
€ 5,24528
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6378*
€ 4,32898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.