Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochblechstreifen tzn 240x1200x2 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON NP Lochblechstreifen tzn 240x1200x2 HP
SIMPSON NP Lochblechstreifen tzn 240x1200x2 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953358051
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953358051
EAN/GTIN:
     5701953358051
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochblechstreifen; feuerverzinkt (tzn); 240x1200x2; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
240x1200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Abmessung 1:
240
Abmessung 2:
1200
Abmessung 3:
2
A:
240 mm
B:
1200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2379/061/ 240/ 1200/ 2,0/01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,24*
€ 166,8856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,68*
€ 165,0292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,87*
€ 158,1153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,41*
€ 153,9979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,76*
€ 137,7544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.