Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABL75 ABL7514G-B tzn HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder ABL75 ABL7514G-B tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder ABL75 ABL7514G-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953100100
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953100100
EAN/GTIN:
     5701953100100
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABL75; ABL7514G-B; feuerverzinkt (tzn); HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
A:
75 mm
B:
75 mm
T:
6 mm
C:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2362/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Betonwinkel, B100100, ABL7514G-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,92*
€ 316,4448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,44*
€ 315,8736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,08*
€ 307,1152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,15*
€ 288,1585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,58*
€ 261,3002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.