Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 160x160 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 160x160 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 160x160 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953037703
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953037703
EAN/GTIN:
     5701953037703
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSD; feuerverzinkt (tzn); 160x160; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
160x160 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
160
Abmessung 2:
160
A:
160 mm
B:
160 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
28 mm
Vollausn.Anzahl NT:
14 mm
Teilausn.Anzahl HT:
14 mm
Teilausn.Anzahl NT:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2311/061/ 160/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSD, SIMPSON Balkenschuhe BSD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,8354*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,4254*
€ 10,02623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8354*
€ 8,13413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.