Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkop... zn-gelb 10x240mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkop... zn-gelb 10x240mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkop... zn-gelb 10x240mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325948247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325948247
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 50; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10x240mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x240mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
240 mm
b:
100 mm
dk:
25 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/021/ 10,0/ 240/ /01
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube gelb verzinkt, holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Tellerkopf, I-Stern, JD Plus, Konstruktionsschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,755*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,155*
€ 29,93445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,825*
€ 29,54175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,565*
€ 28,04235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,495*
€ 26,76905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,935*
€ 26,10265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,755*
€ 22,31845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.