Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkop... zn-gelb 10x220mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkop... zn-gelb 10x220mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkop... zn-gelb 10x220mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325948230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325948230
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 50; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x220mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
220 mm
b:
100 mm
dk:
25 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/021/ 10,0/ 220/ /01
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube gelb verzinkt, holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Tellerkopf, I-Stern, JD Plus, Konstruktionsschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,865*
€ 26,01935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,635*
€ 25,74565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,655*
€ 24,57945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,635*
€ 23,36565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,095*
€ 22,72305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,105*
€ 19,16495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.