Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 12x400mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 12x400mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 12x400mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325947561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325947561
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube gelb verzinkt
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung; galv. verzinkt gelb chromatiert; 12x400mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x400mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
400 mm
b:
100 mm
dk:
21,5 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1141/021/ 12,0/ 400/ /01
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Konstruktionsschrauben, JD Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,4975*
€ 55,33203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,0675*
€ 54,82033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,2175*
€ 51,42883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,1575*
€ 50,16743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,0375*
€ 48,83463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6175*
€ 42,38483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.