Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 10x260mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 10x260mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 10x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325947356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325947356
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube gelb verzinkt
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung; I 50; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10x260mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x260mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
260 mm
b:
100 mm
dk:
18,5 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1141/021/ 10,0/ 260/ /01
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Konstruktionsschrauben, JD Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,065*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,525*
€ 54,17475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,165*
€ 53,74635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,375*
€ 50,42625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,315*
€ 49,16485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,185*
€ 47,82015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,065*
€ 41,72735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.