Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung zn M10x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung zn M10x25mm HP
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung zn M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325841760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325841760
Suchbegriffe:
Sperrzahnschrauben
Sperrverzahnung
DIN 6921
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung; galv. verzinkt; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
Material/Güte:
8.8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
l:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2203/001/ 10,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1894*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.