Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn-gelb M12x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn-gelb M12x45mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn-gelb M12x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325781387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325781387
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; galv. verzinkt gelb chromatiert; M12x45mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x45mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
45 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/021/ 12,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1522*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.