Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 zn 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 zn 10mm HP
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 zn 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325506249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325506249
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090; galv. verzinkt; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
ISO:
7090
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10,5 mm
d2:
20 mm
s:
2 mm
für Schrauben:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1760/001/ 10/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.