Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 tzn 12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 tzn 12mm HP
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 tzn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325470670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325470670
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090; feuerverzinkt (tzn); 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
ISO:
7090
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1760/061/ 12/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.