Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Sc... Precote 85/3 M16x170mmx1,50 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Sc... Precote 85/3 M16x170mmx1,50 HP
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Sc... Precote 85/3 M16x170mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325434573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325434573
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 8765 (ehem. DIN 960); Precote 85/3 klebend nach DIN 267T27; M16x170mmx1,50; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x170mmx1,50 HP
DIN:
960
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Precote 85/3 klebend nach DIN 267T27
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
170 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
16x1,5 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0252/181/ 16,0/ 170/ 1,50/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8454*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1654*
€ 1,38683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1354*
€ 1,35113
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0754*
€ 1,27973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0454*
€ 1,24403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0154*
€ 1,20833
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8454*
€ 1,00603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.