Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete St zn 8x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete St zn 8x25mm HP
DIN 660 Halbrundniete St zn 8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325406501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325406501
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660; Halbrundniete St; galv. verzinkt; 8x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x25mm HP
DIN:
660
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d1:
8 mm
d2:
14 mm
e:
4 mm
k:
4,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1572/001/ 8,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,097*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.