Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M12x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M12x25mm HP
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M12x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325326274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325326274
Suchbegriffe:
Flügelschraube ähnlich DIN 316
flügelschraube ähnlich din 316
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St; galv. verzinkt; M12x25mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x25mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
d:
12 mm
D:
20,5 mm
e:
48,0 mm
h:
22,5 mm
A:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2063/001/ 12,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Fluegelschrauben, amerikanische Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2725*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.