Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M5x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M5x30mm HP
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St zn M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325325444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325325444
Suchbegriffe:
Flügelschraube ähnlich DIN 316
flügelschraube ähnlich din 316 m5
flügelschraube ähnlich din 316
Flügelschrauben ähnl. DIN 316, amerikanische Form, St; galv. verzinkt; M5x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
D:
9,5 mm
e:
22,5 mm
h:
13 mm
A:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2063/001/ 5,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, Fluegelschrauben, amerikanische Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.