Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M24mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325302360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325302360
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; galv. verzinkt; M24mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
m:
72 mm
s:
36 mm
e:
41,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/001/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m24, din 6334, Sechskantmuttern, Höhe=3d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.