Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x45mm HP
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325297734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325297734
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M12x45mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x45mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
45 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
dk:
30,65 mm
f:
8,75 mm
k:
6,95 mm
v:
12,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/182/ 12,0/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 12x45, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3818*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.