Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x45mm HP
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325297673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325297673
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x45mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x45mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
45 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/182/ 10,0/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10x45, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3193*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.