Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde,... zn 8x300mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde,... zn 8x300mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde,... zn 8x300mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325289050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325289050
Suchbegriffe:
JD-Plus
Konstruktionsschrauben
Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde, gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 8x300mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x300mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
300 mm
d:
8,0 mm
dk:
15,0 mm
I-Stern:
I-40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1112/001/ 8,0/ 300/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9337*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2137*
€ 1,4443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2037*
€ 1,4324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1537*
€ 1,3729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1237*
€ 1,3372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0937*
€ 1,3015
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9337*
€ 1,1111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.