Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde,... zn 8x180mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde,... zn 8x180mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde,... zn 8x180mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325288909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325288909
Suchbegriffe:
JD-Plus
Konstruktionsschrauben
Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben Senkkopf, I-Stern, Vollgewinde, gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 8x180mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x180mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
180 mm
d:
8,0 mm
dk:
15,0 mm
I-Stern:
I-40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1112/001/ 8,0/ 180/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4312*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5512*
€ 0,65593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.