Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x60mm HP
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325257400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325257400
Suchbegriffe:
Senkschrauben
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x60mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/182/ 10,0/ 60/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1642*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.