Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 79... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 79... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x30mm HP
DIN 79... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325257349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325257349
Suchbegriffe:
Senkschrauben
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x30mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
d:
8 mm
dk:
16 mm
ds:
8 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/182/ 8,0/ 30/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.