Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x110mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x110mm HP
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325029335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325029335
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
11937
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x110mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x110mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/182/ 8,0/ 110/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2605*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.