Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 11mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 11mm HP
DIN 440... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 11mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325025160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325025160
Suchbegriffe:
Scheiben, Form R
Bauscheibe
11937
DIN 440; Scheiben Form R; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; 11mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
11mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
11 mm
d1:
11 mm
d2:
34 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M 10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/182/ 11,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.