Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x35mm HP
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M12x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325023647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325023647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M12x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x35mm HP
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
35 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/182/ 12,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1738*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.